Aufsteckknarre 3/8″ RSW.18° L.43mm

Artikel-Nr.: 12140000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12140000
EAN / GTIN 4018754012787
Herstellernummer 12140000
L-Nummer L60010 1163
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Made in Germany - umschaltbare Ratsche mit 2-Komponenten-Griff, 20 Zähne, Kugelarretierung, Länge 43 mm, , Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 12140000.
Eigenschaften:
  • 3/8″ Außenvierkant-Abtrieb
  • umschaltbar
  • 20 Zähne
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Länge mm (L): 43 mm
  • Anzahl Zähne: 20
  • Gewicht: 135 g
  • Breite mm (b): 30 mm
  • Arbeitswinkel: 18 °