1/4″ Impact Klingenhalter 1/4″

Artikel-Nr.: 12137E
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12137E
EAN / GTIN 4991644310456
Herstellernummer 12137E
L-Nummer L60050 5946
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 40 mm
  • Dimension D2: 13 mm
  • D1: 12 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1/4″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän