Messeinsatz sphärisch, M2,5x0,45, R=7 mm, L = 10 mm, Hartmetall

Artikel-Nr.: 120059D
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
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120059D
Herstellernummer 120059D
L-Nummer L40010 16656
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz sphärisch, M2,5x0,45
Messflächen mit Radius

Merkmal:

  • SR: 7mm
  • Funktionen: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 7,5mm
  • L: 10mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Hartmetall
  • Typ: Sphärische Messfläche