Ersatzmesserblock für 12 64 180 (Modelle ab 2025)

Artikel-Nr.: 12 64 180 E01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12 64 180 E01
EAN / GTIN 4003773092674
Herstellernummer 12 64 180 E01
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 64 180 E01 Ersatzmesserblock für 12 64 180 (Modelle ab 2025) Ersatzmesserblock für Automatische Flachkabel-Abmantelungszange 12 64 180, inkl.
  • Schrauben.
  • Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock.
  • Zum Abmanteln von PVC-isolierten Flachkabeln bis max.
  • 12 mm Breite.

Merkmal:

  • Gewicht: 5 g
  • RoHs: n

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb