Stufenbohrer HSS-E, unbeschichtet, Schneiden-⌀: 4-12mm

Artikel-Nr.: 118320 4-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm - 12 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Stufenhöhe 6 mm
Gesamtlänge 79 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Bohrstufen steigend um 1 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Herstellernummer 118320 4-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).