T-Reduzierverbinder, Messing, »sharkbite« für Rohr-Ø1 28 mm für Rohr-Ø2 54 mm

Artikel-Nr.: 117078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 117078
EAN / GTIN 4047322701211
Herstellernummer 117078
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Reduzierverbinder, Messing, »sharkbite« für Rohr-Ø1 28 mm für Rohr-Ø2 54 mm.

Merkmal:

  • Material: Messing
  • für Rohr-Außen-Ø: 54 mm
  • Arbeitsdruck max.: 20 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • für Rohr-Außen-Ø1: 28 mm
  • Betriebstemperatur max.: 65 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C