Beschreibung:
	
	
                
                    
		Drosselrückschlagventil, Abluft (C), M5, Steckverbindung 4, drehbar, 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- B: 40,4 mm
 - C: 18,5 mm
 - SW: 6 mm
 - Gewinde: M5
 - Bauweise: drehbar
 - Funktion: Abluftdrosselung (C)
 - Ausführung: regulierbar mit Rändelschraube und Schlitzschraubendreher
 - Grundkörper: Messing vernickelt
 - Silikonfrei: ja
 - Anschlussart: Anschluss Steckverbindung
 - für Schlauch: 4 mm
 - Dichtmaterial: NBR
 - Betriebsdruck max.: 10 bar
 - Betriebsdruck min.: 0 bar
 - Temperaturbereich max.: 80 °C
 - Temperaturbereich min.: -20 °C