Beschreibung:
Standardmanometer »pressure line«, Kunststoffgehäuse, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 1, 0 bar/14, 5 psi, Ø 50. Die preiswerte Serie von Standardmanometern in den gängigen Durchmessern und den am meisten nachgefragten Messbereichen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Merkmal:
- Gehäuse: Kunststoff
- Gewinde: G 1/4 AG
- Messglied: Kupferlegierung
- Ausführung: Rohrfedermanometer
- Güteklasse: 2,5
- Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Durchmesser: 50 mm
- Sichtscheibe: Kunststoff
- Anschlusslage: hinten, zentrisch
- Messbereich max. bar: 1 bar
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,05 bar
- Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck