Schneckengewinde-Schlauch schelle »blow line« (W 5), 20 - 32 mm, 9 mm

Artikel-Nr.: 115452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115452
EAN / GTIN 4047322176446
Herstellernummer 115452
L-Nummer L00970 697
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4404, Bandbreite 9, 0 mm, Spannbereich 20, 0 - 32, 0 mm.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl 1.4404 (W5)
  • Bandbreite: 9,0 mm
  • Spannbereich max.: 32,0 mm
  • Spannbereich min.: 20,0 mm
  • Sechskantschrauben: Edelstahl (W 5) 1.4401, verzinkt, SW 7