Abblashahn, Alu, Standarddüse gerade Ausführung, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 114427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 114427
EAN / GTIN 4047322263542
Herstellernummer 114427
L-Nummer L00970 3066
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Abblashahn, Aluminium, Standarddüse gerade Ausführung, Temperatur: -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Nippel für Kupplungen NW 7, 2. Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen.

Merkmal:

  • Düse: G 3/8
  • Anschlussart: Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C