Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, Nippel NW 7, 2-7, 8

Artikel-Nr.: 114323
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 114323
EAN / GTIN 4047322035453
Herstellernummer 114323
L-Nummer L00970 674
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1, 5 mm, Alu-Druckguss vernickelt, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar für Kupplungen NW 7, 2 - 7, 8. Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
  • Material: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Anschlussart: Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
  • Verlängerung: M12x1,25
  • Anschlussgewinde: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C