Schlauchaufroller, PU-Schlauch ø 12x8, G 1/4, Schlauchlänge 12 m

Artikel-Nr.: 113979
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113979
EAN / GTIN 4047322389785
Herstellernummer 113979
L-Nummer L00970 1510
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser, PU-Schlauch ø 12x8, Betriebstemperatur max. 45 °C, PN max. 15 bar, G 1/4, Schlauchlänge 12 mit Schlauchaufroller mit Aufrollautomatik und Federantrieb. Robuste Schlaucharretierung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

Merkmal:

  • A: 355,0 mm
  • B: 315,0 mm
  • Schlauch: Polyurethan (PUR)
  • Schlauch-Ø: 8x12 mm
  • Schlauchlänge: 12 m
  • Schwenkbarkeit: 150 °
  • Gewinde Ausgang: G 1/4 AG
  • Gewinde Eingang: G 1/4 IG
  • Anwendungsbereich: für Druckluft und Wasser
  • Betriebsdruck max.: 15 bar
  • Betriebstemperatur max.: 45 °C
  • Betriebstemperatur min.: -5 °C