Saug-/ Druckschlauch, leichte Ausführung, Schlauch-ø 29, 6x25 mm

Artikel-Nr.: 113904
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113904
EAN / GTIN 4047322400657
Herstellernummer 113904
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung, Temperatur: -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 29, 6x25 mm, PN bei 23 °C max 5 bar, Rolle à 50 mit Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen). Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau

Merkmal:

  • Vakuum: 0,6 bar
  • Wandstärke: 2,3 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 105 mm
  • Schlauch-Ø innen: 25 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 5 bar