Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Schlauch-ø 11x6, 3, 50 m

Artikel-Nr.: 113857
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113857
EAN / GTIN 4047322405874
Herstellernummer 113857
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Temperatur: -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11x6, 3, PN bei 23 °C max. 16 bar, Rollenlänge 50 mit Werkstattschlauch für höchste Ansprüche. Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Merkmal:

  • Seele: Soft-PVC, rot, ölbeständig
  • Außendecke: Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
  • Berstdruck: 64 bar
  • Druckträger: hochfestes Polyestergewebe
  • Rollenlänge: 50 m
  • Zwischenschicht: Soft-PVC, schwarz
  • Biegeradius min.: 18 mm
  • Schlauch-Ø außen: 11 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6,3 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Betriebsdruck max. bei 23 °C: 16 bar