Beschreibung:
PolyurethAnschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 16x2 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, natur, Rolle à 25 m . Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Merkmal:
- Farbe: natur
- Wandstärke: 2 mm
- Rollenlänge: 25 m
- Schlauch-Ø außen: 16 mm
- Schlauch-Ø innen: 12 mm
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C
- max. Betriebsdruck bei 23 °C: 8 bar