DUO - Polyamidschlauch (PA 12), Schlauch-ø 6x4, Rollenlänge 25 m

Artikel-Nr.: 113582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113582
EAN / GTIN 4047322205740
Herstellernummer 113582
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

DUO - Polyamidschlauch (PA 12), Temperatur: -60 °C bis 100 °C, Schlauch-ø 6x4, PN bei 23 °C max. 27 bar, Rollenlänge 25 mit DUO-Schläuche aus Polyamid PA 12. PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -60 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte. PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten sowie gegen Alkalien und Salzlösungen. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur bei schwarzer Einfärbung gegeben. PA-DUO-Schläuche sind nicht geeignet für den Einsatz mit Steckverbindern. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.

Merkmal:

  • Farbe: blau / schwarz
  • Rollenlänge: 25 m
  • Schlauch-Ø außen: 6 mm
  • Schlauch-Ø innen: 4 mm
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -60 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 27 bar