Hochleistungsschalldämpfer, G 2, Stahlblech verzinkt

Artikel-Nr.: 113300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113300
EAN / GTIN 4047322101738
Herstellernummer 113300
L-Nummer L00970 130394
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungsschalldämpfer, G 2, Eingangsdr. max. 6 bar, Betriebstemperatur -10°C bis 90°C, Stahlblech verzinkt/Lochblech verzinkt. Mehrkammerschalldämpfer mit hoher Abblaseleistung, kurzer Entlüftungszeit und großer Schalldämpfung.

Merkmal:

  • A: 24,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • Gehäuse: Stahlblech verzinkt
  • Gewinde: G 2
  • Material: Lochbleche verzinkt, Polyesterfilzscheiben
  • Einbaulage: beliebig
  • Eingangsdruck max.: 6 bar
  • Durchfluss bei 6 bar: 56700 l/min
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C