Verteilerrohr, 3 Abgänge, Eingang 2x1 1/4, Ausgang 3x1/2 AG, MS

Artikel-Nr.: 112570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112570
EAN / GTIN 4047322169752
Herstellernummer 112570
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verteilerrohr, 3 Abgänge, Eingang 2 x 1 1/4 ohne Dichtring, Ausgang 3 x Außengewinde 1/2, Messing. Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen. Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Merkmal:

  • C: 60,0 mm
  • L: 197,0 mm
  • Ausführung: kein Dichtring
  • Rohr-Außen-Ø: 44 mm
  • Eingangsgewinde: G 1 1/4 IG
  • Anschlussgewinde: G 1/2 AG
  • Durchgangsgewinde: G 1 1/4 AG
  • Anzahl der Abgänge: 3
  • Betriebsdruck max.: 10 bar