Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M14x1, 5 innen ES, FKM

Artikel-Nr.: 112340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112340
EAN / GTIN 4047322215756
Herstellernummer 112340
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1, 5 innen Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571, FKM. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und FKM-Dichtung. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm
  • Dichtmaterial: FKM
  • Mutter-Innengewinde: M14x1,5