Überwurfmutter M18x1, 5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW1 22, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112245
EAN / GTIN 4047322167994
Herstellernummer 112245
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M18x1, 5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Gewinde: M18x1,5
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm