Überwurfmutter, M16x1, 5, Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW1 19, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112244
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112244
EAN / GTIN 4047322167987
Herstellernummer 112244
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M16x1, 5, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • Gewinde: M16x1,5
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 10 mm