Überwurfmutter M14x1, 5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 17, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112243
EAN / GTIN 4047322167970
Herstellernummer 112243
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M14x1, 5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • Gewinde: M14x1,5
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm