Überwurfmutter M10x1, 0, Rohr-Außen-Ø 5 mm, SW1 12, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112239
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112239
EAN / GTIN 4047322167932
Herstellernummer 112239
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M10x1, 0, Rohr-Außen-Ø 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, sehr leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Gewinde: M10x1,0
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 5 mm