Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112219
EAN / GTIN 4047322274098
Herstellernummer 112219
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, SW3 SW 19, Stahl verzinkt. Reduzierung, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 10/8 mm