Überwurfmutter, M18x1, 5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112058
EAN / GTIN 4047322162517
Herstellernummer 112058
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M18x1, 5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M18x1,5 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C