Überwurfmutter, M12x1, 0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112056
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112056
EAN / GTIN 4047322162494
Herstellernummer 112056
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M12x1, 0, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M12x1,0 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C