Schneidring, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Messing blank

Artikel-Nr.: 112051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112051
EAN / GTIN 4047322162425
Herstellernummer 112051
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 12 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing blank.

Merkmal:

  • Material: Messing blank
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C