{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 332/2 | |
| Typ | A | |
| Toleranz Nenn-⌀ | 0 / -0,05 | |
| Senkwinkel | 60 Grad | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
| ⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 8,4 mm | |
| ⌀ D2 2. Stufe | 14 mm | |
| Stufenhöhe L1 1. Stufe | 19 mm | |
| Stufenhöhe L2 2. Stufe | 23 mm | |
| für Werkstück-⌀ | 150 − 180 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| s − 0,1 | 12,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 88 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Zentrierbohrer |
| Artikelnummer | 111313 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406101978 | |
| Herstellernummer | 111313 M8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |