Winteroverall SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Hi-vis Orange, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 11119-880-14 3XL
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
Artikelnummer 11119-880-14 3XL
EAN / GTIN 5707209898920
Herstellernummer 11119-880-14 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Futter aus Kunstpelz am Körper
  • Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handy-Brusttasche mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Stifttasche
  • Vordertaschen mit Wetterschutzleiste
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Gummizug (verdeckt) im Rücken
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester (MASCOTEX®)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Nicht einweichen. Separat waschen. Kein Weichspülmittel anwenden.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 - Klasse 3
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 clo)
  • Hi-Vis Gruppe A

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet