T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 13 mm, POM

Artikel-Nr.: 111025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 111025
EAN / GTIN 4047322075039
Herstellernummer 111025
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 13 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 80 °C, POM. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Merkmal:

  • L1: 68,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Material: Acetalcopolymerisat (POM)
  • für Schlauch: LW 13 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C