T-Schlauchverbindung für Schlauch 8/10 mm, PA

Artikel-Nr.: 110838
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110838
EAN / GTIN 4047322027526
Herstellernummer 110838
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schlauchverbindung für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Merkmal:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Material: PA
  • Klemmring: Polypropylen (PP)
  • für Schlauch: 8/10 mm
  • Rändelmutter: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck min.: -0,9 bar
  • Verschraubungskörper: Polyamid (PA)
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar
  • Betriebsdruck max. bei 60 °C: 1 bar