Schottverbinder, Befestigungsmuttern, M12x1, 0, Schlauch 8/6, POM

Artikel-Nr.: 110751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110751
EAN / GTIN 4047322029308
Herstellernummer 110751
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schottverbinder mit Befestigungsmuttern, M12x1, 0 für Schlauch 8/6 mm, SW 17, Betriebsdruck 0-10 bar, Temperatur: -10 °C bis 60 °C, POM.

Merkmal:

  • L1: 51,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: M12x1,0 AG
  • Material: POM
  • für Schlauch: 8/6 mm
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C