Winkelverbinder für Schlauch 6/4 mm, Edelstahl 1.4404

Artikel-Nr.: 110712
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110712
EAN / GTIN 4047322269377
Herstellernummer 110712
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelverbinder für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temperatur -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404. Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

Merkmal:

  • L1: 22,5 mm
  • L2: 22,5 mm
  • SW: 22,5 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 10 mm
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • für Schlauch: 6/4 mm
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Empfohlener Schlauch: PTFE
  • Temperaturbereich max.: 200 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C