Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2 außen für Schlauch 12/10

Artikel-Nr.: 110500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110500
EAN / GTIN 4047322014397
Herstellernummer 110500
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/2 für Schlauch 12/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewinde: R 1/2 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 12/10 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C