Einbaumesschraube, Differentialschraube, 0-13 mm

Artikel-Nr.: 110-502-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110-502-10
EAN / GTIN 4946368861586
Herstellernummer 110-502-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt

Merkmal:

Inch-Metrisch: Metrisch
Schaft-Ø: 9,5 mm
Abstufung: A: 0,01 mm / B: 0,0005 mm
Digital/Analog: Analog

Passende Produkte