Verschlussnippel beidseitig absperrend, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3

Artikel-Nr.: 107709
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107709
EAN / GTIN 4047322061483
Herstellernummer 107709
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussnippel beidseitig absperrend, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°C.

Merkmal:

  • SW: 19 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4310
  • Hülse: Edelstahl 1.4305
  • Kugel: Edelstahl 1.4401
  • Länge: 35,3 mm
  • Ventil: Edelstahl 1.4305
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4305
  • Anschluss: G 1/4 IG
  • Betriebsdruck: Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
  • Dichtmaterial: FKM
  • Durchfluss (Luft): 840 l/min
  • Betriebsdruck max.: 250 bar
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 200 °C
  • Mediumstemperatur min.: -15 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 200 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -15 °C