Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13

Artikel-Nr.: 107702
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107702
EAN / GTIN 4047322061469
Herstellernummer 107702
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussnippel beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 100 bar, Temperatur: -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 36 mm
  • Feder: nichtrostender Stahl
  • Hülse: Messing blank
  • Kugel: nichtrostender Stahl
  • Länge: 60,0 mm
  • Ventil: Messing blank
  • Gehäuse: Messing blank
  • Anschluss: G 3/4 IG
  • Sprengring: nichtrostender Stahl
  • Betriebsdruck: Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchfluss (Luft): 4500 l/min
  • Betriebsdruck max.: 100 bar
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C