Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 5, G 1/8 IG, braun

Artikel-Nr.: 107631
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107631
EAN / GTIN 4047322061650
Herstellernummer 107631
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, G 1/8 IG, braun, max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp -20°C bis 100°C. Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass. Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.

Merkmal:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Farbe: braun
  • Feder: nichtrostender Stahl
  • Kugel: nichtrostender Stahl
  • Länge: 45,0 mm
  • Ventil: Messing blank
  • Gehäuse: Messing blank
  • Anschluss: G 1/8 IG
  • Durchfluss: 560 l/min (Luft)
  • Sprengring: nichtrostender Stahl
  • Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Entriegelungshülse: Aluminium eloxiert
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C