Nippel für Kupplungen NW7, 2-7, 8, Stahl gehärtet / verzinkt, G 3/8 IG, 0- 35

Artikel-Nr.: 107552
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107552
EAN / GTIN 4047322060271
Herstellernummer 107552
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 7, 2-7, 8, Stahl gehärtet / verzinkt, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 19 mm
  • Länge: 40,0 mm
  • Anschluss: G 3/8 IG