Nippel für Kupplungen NW 12, Messing blank, G 1/2 AG

Artikel-Nr.: 107491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107491
EAN / GTIN 4047322060653
Herstellernummer 107491
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 12, Messing blank, G 1/2 AG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 50 °C.

Merkmal:

  • SW: 20 mm
  • Länge: 63,0 mm
  • Anschluss: G 1/2 AG