Einstecktülle für Kupplungen NW 7, 2-7, 8, ES 1.4305, Tülle LW8, max.35

Artikel-Nr.: 107346
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107346
EAN / GTIN 4047322402682
Herstellernummer 107346
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstecktülle für Kupplungen NW 7, 2-7, 8, ES 1.4305, Tülle LW 8, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 200°C.

Merkmal:

  • Länge: 48,0 mm
  • Anschluss: LW 8