Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 7, 2, Edelstahl 1.4305, G 3/8 IG, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 200 °C. Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl. Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen! Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Offshore.
Merkmal:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Feder: Edelstahl 1.4310
- Hülse: Edelstahl 1.4305
- Länge: 43,0 mm
- Gehäuse: Edelstahl 1.4305
- Anschluss: G 3/8 IG
- Durchfluss: 1000 l/min (Luft)
- Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Ventilkörper: Edelstahl 1.4305
- Dichtmaterial: FKM
- Betriebsdruck max.: 35 bar
- Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 200 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 200 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C