Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 5, Edelstahl 1.4305, G 1/4 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C. Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Offshore.
Merkmal:
- NW: 5
- SW: 17 mm
- Feder: nichtrostender Stahl
- Hülse: Edelstahl 1.4305
- Kugel: nichtrostender Stahl
- Länge: 38,0 mm
- Gehäuse: Edelstahl 1.4305
- Anschluss: G 1/4 AG
- Durchfluss: 560 l/min (Luft)
- Sprengring: nichtrostender Stahl
- Ventilkörper: Edelstahl 1.4305
- Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Dichtmaterial: FKM
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 200 °C
- Mediumstemperatur min.: -15 °C
- Umgebungstemperatur max.: 200 °C
- Umgebungstemperatur min.: -15 °C