Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C. Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Merkmal:
- NW: 5
- Feder: Edelstahl
- Hülse: Messing blank
- Kugel: Edelstahl
- Länge: 46,0 mm
- Gehäuse: Messing blank
- Anschluss: LW 6
- Durchfluss: 560 l/min (Luft)
- Sprengring: Edelstahl
- Ventilkörper: Messing blank
- Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
- Dichtmaterial: NBR
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C