Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Edelstahl 1.4404 für Schlauch 4x3

Artikel-Nr.: 107118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107118
EAN / GTIN 4047322403986
Herstellernummer 107118
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplung NW 2, 7, ES 1.4404 für Schlauch 4x3, SW 8, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C.

Merkmal:

  • SW: 8 mm
  • Länge: 25,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 4x3