Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing vernickelt, M5 IG, SW 7

Artikel-Nr.: 107104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107104
EAN / GTIN 4047322058278
Herstellernummer 107104
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing vernickelt, M5 IG SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 7 mm
  • Länge: 17,0 mm
  • Anschluss: M5 IG