Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing blank für Schlauch 4x3

Artikel-Nr.: 107080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107080
EAN / GTIN 4047322058148
Herstellernummer 107080
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 2, 7, Messing blank für Schlauch 4x3, SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 7 mm
  • Länge: 25,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 4x3