Beschreibung:
Stoppventil pneumatisch betätigt, G3/8, G3/8 innen G1/8 innen Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 70°C, Messing vernickelt. Für schnelle Positionier- und Stopp-Funktionen und für Not-Schaltungen (z.B. Not-Aus). Liegt am Anschluss 3 ein Steuersignal an, kann die Druckluft vom und zum Zylinder fließen. Liegt kein Steuersignal mehr an, wird der Druckluftstrom vom und zum Zylinder gesperrt und dadurch der Zylinder in der gewünschten Position gestoppt. Die Stopp-Ventile werden anstelle der normalen Schlauchanschlüsse direkt auf den Zylinder geschraubt. Hinweis: Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck.
Merkmal:
- B: 63,0 mm
- C: 31,0 mm
- Material: Messing vernickelt
- Einbaulage: beliebig, Ringstück nach dem Festschrauben um 360° drehbar
- Anschluss 1: G 3/8
- Anschluss 2: G 3/8
- Anschluss 3: G 1/8
- Dichtmaterial: NBR
- Steuerdruck max.: 5 bar
- Steuerdruck min.: 1 bar
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Mediumstemperatur max.: 70 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 70 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C