Beschreibung:
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 2000, G 1/8, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Diese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 2000 mm
- Magnet: mit Magnet
- Gehäuse: Profilrohr aus Aluminiumlegierung, eloxiert
- Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 25 mm
- Anschluss: G 1/8
- Dichtbänder: Edelstahl
- Dichtmaterial: NBR (für Geschwindigkeiten bis max. 1 m/s)
- Kraft bei 6 bar: 250 N
- Seitenlast max.: 1 Nm
- Arbeitsdruck max.: 8 bar
- Arbeitsdruck min.: 1 bar
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Schlitten (Kolbenführung): Aluminiumlegierung, eloxiert