Beschreibung:
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 160, G 1/2, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 160 mm
- Norm: nach ISO 15552
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
- Aufbau: Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
- Kolben: Aluminium
- Magnet: mit Magnet
- Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 100 mm
- Anschluss: G 1/2
- Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
- Dichtmaterial: NBR
- Kolbenstangen-Ø: 25 mm
- Kolbenstangen AG: M20x1,5
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Ansprechdruck min.: 0,2 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Kolbenstangengewinde: M20x1,5
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C